Motion
DPEP202448
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 1.2500 po DI, 1.5000 po DE, 3.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08005046
N° MFRDPEP202448
Prix20.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 1.2500 po DI, 1.5000 po DE, 3.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08005046
N° MFRDPEP202448
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
Prix20.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.2500 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Longueur  
    3.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacité de fonctionnement à sec; haute température; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon Dri-Plane (unis)
  • Tolérance de longueur
    +/-0.010 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905235795
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Spécification du matériel
    ASTM
  • Valeur V max.
    1000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.5030 in-1.5040 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    Dri-Plane
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905235795

Aperçu

Description du fabricant
DPEP202448 PALIER LISSE DE PLAN DRI 1 -
  • Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
  • Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
  • Offert en barre pour l’usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM