Motion
DPEP242812
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 1.5000 po DI, 1.7500 po DE, 0.7500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08005058
N° MFRDPEP242812
Prix17.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 1.5000 po DI, 1.7500 po DE, 0.7500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08005058
N° MFRDPEP242812
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
Prix17.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacité de fonctionnement à sec; haute température; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon Dri-Plane (unis)
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905236204
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Spécification du matériel
    ASTM
  • Valeur V max.
    1000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.7535 in-1.7550 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    Dri-Plane
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905236204

Aperçu

Description du fabricant
DPEP242812 PALIER LISSE DE PLAN DRI 1 -
  • Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
  • Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
  • Offert en barre pour l’usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM