Motion
DPEP263240
DPEP263240 PALIER LISSE DE PLAN DRI 1 -
N° D’ARTICLE MI08005078
N° MFRDPEP263240
Prix94.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DPEP263240 PALIER LISSE DE PLAN DRI 1 -
N° D’ARTICLE MI08005078
N° MFRDPEP263240
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
Prix94.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Diamètre intérieur
    1.6250 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    2.5000 po

Détails

  • Matériau de la bague
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905236549
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • CUP_NON
    717905236549

Aperçu

Description du fabricant
DPEP263240 PALIER LISSE DE PLAN DRI 1 -
  • Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
  • Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
  • Offert en barre pour l’usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM