Motion
EXEW102001
EXEW102001 SAE841 POUSSOIR À HUILE PTFE
N° D’ARTICLE MI08006500
N° MFREXEW102001
Prix3.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EXEW102001 SAE841 POUSSOIR À HUILE PTFE
N° D’ARTICLE MI08006500
N° MFREXEW102001
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
Prix3.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Épaisseur  
    0.0625 po
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Extra
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905230608
  • Valeur V max.
    1200 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 460 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905230608

Aperçu

Description du fabricant
EXEW102001 SAE841 POUSSOIR À HUILE PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif