Motion
FF031001
FF031001
N° D’ARTICLE MI08006513
N° MFRFF031001
Prix1.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FF031001
N° D’ARTICLE MI08006513
N° MFRFF031001
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
Prix1.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po, 6.35 mm
  • Bride Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0625 po;1.59 mm
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Longueur  
    0.3750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rempli d'huile;roulements de stock; Imprégné d'aspirateur; auto-lubrifiant
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements à bride en bronze SAE 841
  • Tolérance du diamètre de la bride
    +/-0.005 po
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    +/-0.005 po
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.3800-0.3810 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Bride

Aperçu

Description du fabricant
FF031001 SAE841 PALIER À BRIDE STANDARD

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif