Motion
FF060702
FF060702
N° D’ARTICLE MI08006517
N° MFRFF060702
Prix1.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FF060702
N° D’ARTICLE MI08006517
N° MFRFF060702
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
Prix1.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po, 9.53 mm
  • Bride Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    1.59 mm;0.0625 po
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant imprégné d’huile
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements à bride en bronze SAE 841
  • Tolérance du diamètre de la bride
    +/-0.005 po
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    +/-0.005 po
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Manchon à bride

Aperçu

Description du fabricant
FF060702 SAE841 PALIER À BRIDE STANDARD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif