Motion
FFM032038032
FFM032038032 SAE841 BRIDE MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI08006547
N° MFRFFM032038032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FFM032038032 SAE841 BRIDE MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI08006547
N° MFRFFM032038032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    32 mm
  • Flange Diameter  
    46 mm
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Outside Diameter  
    38 mm
  • Overall Length  
    32 mm
  • Poids
    0.161 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Bride
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905178306
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    FFM
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • CUP_NON
    717905178306

Aperçu

Description du fabricant
FFM032038032 SAE841 BRIDE MÉTRIQUE
  • Les roulements de liaison offrent une gamme complète de roulements ordinaires, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
  • Consultez Bunting si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif