Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre intérieur0.2500 po
- Valeur P maximale400
- Valeur PV maximale3000
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Longueur0.4375 po
Détails
- Matériau de la bagueNylon
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905109164
- Valeur V max.360
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- CUP_NON717905109164
Aperçu
- Le manchon de roulements en nylon (uni), la bride et les roulements de butée offrent une alternative économique où les caractéristiques de performance et la résistance des roulements métalliques ne sont pas requises
- Les roulements de pontage comportent une gamme complète de manchons (unis), de brides et de styles de poussée pour accommoder les arbres jusqu'à 1 po de diamètre
- Les diamètres intérieurs des roulements en nylon sont mesurés après l’installation dans un boîtier nominal