Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre intérieur0.3125 po
- Valeur P maximale400
- Valeur PV maximale3000
- Extérieur Diamètre0.4375 po
- Global Longueur0.4375 po
- Taille d’arbre recommandée5/16 po
Détails
- Détails supplémentairesNylon moulé 101 ; Alternative économique ; Conforme à la norme RoHS
- Matériau du roulementNylon
- Matériau de la baguePolymère moulé
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- DescriptionRoulements de manchon en nylon (plainage)
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905109188
- MatérielNylon
- Spécification du matérielNylon 101
- Valeur V max.360
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Tolérance du diamètre extérieur0.4375 po à 0.4425 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905109188
Aperçu
- Le manchon de roulements en nylon (uni), la bride et les roulements de butée offrent une alternative économique où les caractéristiques de performance et la résistance des roulements métalliques ne sont pas requises
- Les roulements de pontage comportent une gamme complète de manchons (unis), de brides et de styles de poussée pour accommoder les arbres jusqu'à 1 po de diamètre
- Les diamètres intérieurs des roulements en nylon sont mesurés après l’installation dans un boîtier nominal