Motion
NN060812
NN060812 NYLON 101 PALIER LISSE 3/8 X
N° D’ARTICLE MI08006561
N° MFRNN060812
Prix2.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NN060812 NYLON 101 PALIER LISSE 3/8 X
N° D’ARTICLE MI08006561
N° MFRNN060812
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
Prix2.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po

Détails

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905109294
  • Valeur V max.
    360
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • CUP_NON
    717905109294

Aperçu

Description du fabricant
NN060812 NYLON 101 PALIER LISSE 3/8 X
  • Le manchon de roulements en nylon (uni), la bride et les roulements de butée offrent une alternative économique où les caractéristiques de performance et la résistance des roulements métalliques ne sont pas requises
  • Les roulements de pontage comportent une gamme complète de manchons (unis), de brides et de styles de poussée pour accommoder les arbres jusqu'à 1 po de diamètre
  • Les diamètres intérieurs des roulements en nylon sont mesurés après l’installation dans un boîtier nominal

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif