Motion
75112202

DICHTOMATIK
75112202

NÉOPRÈNE 70 NOIR AS568-228 2-1/4" DI x 2-1/2" DE x 1/8" O-RING
N° D’ARTICLE MI08008061
N° MFR75112202
Prix0.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75112202

NÉOPRÈNE 70 NOIR AS568-228 2-1/4" DI x 2-1/2" DE x 1/8" O-RING
N° D’ARTICLE MI08008061
N° MFR75112202

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.512 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    faible à faible résistance aux solvants aromatiques et oxygénés; capacité limitée à basse température.
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.020 po
  • Matériel
    NÉOPRÈNE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40F à 275F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    C70
  • Application typique
    Joints d’étanchéité et rondelles, joints d’étanchéité pour portes et fenêtres, tuyau pour vapeur, jardin ou radiateurs, fils et câbles

Aperçu

Description du fabricant
75112202 AS568-228 2-1/4" DI X 2-1/2" DE X
  • bonne résistance inhérente aux flammes, résistance modérée à l’huile et à l’essence, excellente adhérence aux tissus et aux métaux, très bonne résistance aux intempéries, à l’ozone et au vieillissement naturel, bonne résistance à l’abrasion et aux fissures flexibles, très bonne résistance aux alcalis et aux acides