Motion
75067560

DICHTOMATIK
75067560

2.40 MM CS X 9.8 MM ID EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08008440
N° MFR75067560
Prix0.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75067560

2.40 MM CS X 9.8 MM ID EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08008440
N° MFR75067560
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
Prix0.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    9.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14.6 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Section transversale
    2.4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.18 mm
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -50F à 265F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70

Aperçu

Description du fabricant
75067560 2.40MM CS X 9.8MM ID EPDM 70
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.