Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre23 mm
- Extérieur Diamètre31 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
- Section transversale4 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.1 mm
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.28 mm
- MatérielEPDM, durci au soufre
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-50F à 265F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeE70
Aperçu
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.