Motion
75056239

DICHTOMATIK
75056239

AS568-104 1/8 po DI x 5/16 po DE x 3/32 po EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08008616
N° MFR75056239
Prix0.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75056239

AS568-104 1/8 po DI x 5/16 po DE x 3/32 po EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08008616
N° MFR75056239
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
Prix0.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.112 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.318 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    EPDM, durci au peroxyde
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -65° à 300° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75056239 AS568-104 1/8" DI X 5/16" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.