Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.662 po
- Extérieur Diamètre1.082 po
Détails
- Détails supplémentairesLes matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
- Section transversale0.21 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.009 po
- MatérielEPDM, durci au peroxyde
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-65° à 300° F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeE70
- Application typiqueJoints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations
Aperçu
Description du fabricant
75056262 DI AS568-313 11/16" X DI 1-1/16"
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité