Motion
E70403PC

DICHTOMATIK
E70403PC

DI AS568-403 1 3/4 po x2 1/4 po DE x 1/4EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08009286
N° MFRE70403PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
E70403PC

DI AS568-403 1 3/4 po x2 1/4 po DE x 1/4EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08009286
N° MFRE70403PC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.725 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.275 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.015 po
  • Matériel
    EPDM, durci au peroxyde
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -65° à 300° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75103752 AS568-403 1 3/4" DI X2 1/4" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif