Motion
67152112

DICHTOMATIK
67152112

3.10 MM CS X 24.4 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08009696
N° MFR67152112
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67152112

3.10 MM CS X 24.4 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08009696
N° MFR67152112
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
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    24.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30.6 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    3.1 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.28 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
67152112 3.10MM CS X 24.4MM ID NBR BUNA
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif