Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.07 po
- Outside Diameter0.21 po
Details
- Détails supplémentairesaussi appelé nitrile hautement saturé
- Section transversale0.07 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre80 Duromètre
- Dureté80 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.005 po
- MatérielCaoutchouc nitrile hydrogéné
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-40° à 302° F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeHNBR80
- Application typiqueAutomobile, fabrication, pétrole et gaz, aciéries, usines de papier
Aperçu
Description du fabricant
75113147 AS568-004 5/64" DI X 13/64" DE X
- Bonne résistance à l’abrasion | Excellente résistance aux huiles de lubrification avec additifs chimiquement agressifs | Bonnes propriétés mécaniques à température élevée | Très bonne résistance à l’air chaud | Bonnes propriétés à basse température | Faible perméabilité aux vapeurs et aux gaz | Bonne résistance au pétrole brut même en présence de sulfure d’hydrogène, d’amines et d’inhibiteurs de corrosion | Bonne résistance à l’ozone | Bonne résistance aux radiations à haute énergie | Ensemble à faible compression
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité