Motion
67005453

DICHTOMATIK
67005453

2.40 MM CS X 5.6 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08011036
N° MFR67005453
Prix0.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

DICHTOMATIK
67005453

2.40 MM CS X 5.6 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08011036
N° MFR67005453

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • IntĂ©rieur DiamĂštre  
    5.6 mm
  • ExtĂ©rieur DiamĂštre  
    10.4 mm

Détails

  • DĂ©tails supplĂ©mentaires
    rĂ©sistance infĂ©rieure Ă  l’ozone, Ă  la lumiĂšre du soleil et au vieillissement naturel; faible rĂ©sistance aux solvants oxygĂ©nĂ©s.
  • Section transversale
    2.4 mm
  • TolĂ©rance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • DuromĂštre
    70 DuromĂštre
  • DuretĂ©
    70 Shore D
  • TolĂ©rance du diamĂštre intĂ©rieur
    +/-0.15 mm
  • MatĂ©riel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • MĂ©thode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de tempĂ©rature
    -22 Ă  212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
67005453 2.40MM CS X 5.6MM ID NBR BUNA
  • trĂšs bonne rĂ©sistance Ă  l’huile et Ă  l’essence; rĂ©sistance supĂ©rieure aux fluides hydrauliques Ă  base de pĂ©trole; large gamme de tempĂ©ratures de service; bonne rĂ©sistance aux solvants d’hydrocarbures; trĂšs bonne rĂ©sistance aux alcalis et aux acides.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good