Motion
67003721

DICHTOMATIK
67003721

2.40 MM CS X 19.3 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08011059
N° MFR67003721
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67003721

2.40 MM CS X 19.3 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08011059
N° MFR67003721
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
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    19.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24.1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    2.4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.25 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
67003721 2.40MM CS X 19.3MM ID NBR BUNA
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.