Spécifications
Dimensions
- Intérieur DiamÚtre57.6 mm
- Extérieur DiamÚtre62.4 mm
Détails
- DĂ©tails supplĂ©mentairesrĂ©sistance infĂ©rieure Ă lâozone, Ă la lumiĂšre du soleil et au vieillissement naturel; faible rĂ©sistance aux solvants oxygĂ©nĂ©s.
- Section transversale2.4 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.08 mm
- DuromĂštre70 DuromĂštre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamÚtre intérieur+/-0.51 mm
- MatérielCaoutchouc nitrile (Buna)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-22 à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage
Aperçu
- trĂšs bonne rĂ©sistance Ă lâhuile et Ă lâessence; rĂ©sistance supĂ©rieure aux fluides hydrauliques Ă base de pĂ©trole; large gamme de tempĂ©ratures de service; bonne rĂ©sistance aux solvants dâhydrocarbures; trĂšs bonne rĂ©sistance aux alcalis et aux acides.