Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre16.5 mm
- Extérieur Diamètre22.5 mm
Détails
- Détails supplémentairesrésistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
- Section transversale3 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.1 mm
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.23 mm
- MatérielCaoutchouc nitrile (Buna)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-22 à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.