Motion
67002082

DICHTOMATIK
67002082

3.50 MM CS X 220 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08011666
N° MFR67002082
Prix1.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

DICHTOMATIK
67002082

3.50 MM CS X 220 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08011666
N° MFR67002082

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • IntĂ©rieur DiamĂštre  
    220 mm
  • ExtĂ©rieur DiamĂštre  
    227 mm

Détails

  • DĂ©tails supplĂ©mentaires
    rĂ©sistance infĂ©rieure Ă  l’ozone, Ă  la lumiĂšre du soleil et au vieillissement naturel; faible rĂ©sistance aux solvants oxygĂ©nĂ©s.
  • Section transversale
    3.5 mm
  • TolĂ©rance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • DuromĂštre
    70 DuromĂštre
  • DuretĂ©
    70 Shore D
  • TolĂ©rance du diamĂštre intĂ©rieur
    +/-1.68 mm
  • MatĂ©riel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • MĂ©thode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de tempĂ©rature
    -22 Ă  212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
67002082 3.50MM CS X 220MM ID NBR BUNA
  • trĂšs bonne rĂ©sistance Ă  l’huile et Ă  l’essence; rĂ©sistance supĂ©rieure aux fluides hydrauliques Ă  base de pĂ©trole; large gamme de tempĂ©ratures de service; bonne rĂ©sistance aux solvants d’hydrocarbures; trĂšs bonne rĂ©sistance aux alcalis et aux acides.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon