Motion
67007346

DICHTOMATIK
67007346

315 MM ID X 10 MM CS 80 Durometer Nitrile (Buna) Rubber Metric O-ring Metric O-ring
N° D’ARTICLE MI08013105
N° MFR67007346
Prix23.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67007346

315 MM ID X 10 MM CS 80 Durometer Nitrile (Buna) Rubber Metric O-ring Metric O-ring
N° D’ARTICLE MI08013105
N° MFR67007346
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
Prix23.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    315 mm
  • Extérieur Diamètre  
    335 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    10 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.3 mm
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-2.31 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
D.I. 67192681 315MM X DUROMÈTRE 10MM CS 80
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.