Motion
75172270

DICHTOMATIK
75172270

AS568-427 4-3/4" DI x 5-1/4" DE x 1/4" NBR (BUNA) 90 NOIR CONTOUR
N° D’ARTICLE MI08013340
N° MFR75172270
Price$3.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75172270

AS568-427 4-3/4" DI x 5-1/4" DE x 1/4" NBR (BUNA) 90 NOIR CONTOUR
N° D’ARTICLE MI08013340
N° MFR75172270
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
Price$3.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    4.725 po
  • Outside Diameter  
    5.275 po

Details

  • Détails supplémentaires
    8-427 BAGUE DE SECOURS BUNA-N
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.033 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75172270 AS568-427 4-3/4" DI X5-1/4" DE
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif