Motion
75158544

DICHTOMATIK
75158544

AS568-116 3/4" DI x 15/16" DE x 3/32" FKM (Viton®) 70 ANNEAUX X NOIRS
N° D’ARTICLE MI08013582
N° MFR75158544
Price$3.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75158544

AS568-116 3/4" DI x 15/16" DE x 3/32" FKM (Viton®) 70 ANNEAUX X NOIRS
N° D’ARTICLE MI08013582
N° MFR75158544
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
Price$3.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.737 po
  • Outside Diameter  
    0.943 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    BAGUE X
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75158544 AS568-116 3/4" DI X 15/16" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif