Motion
75172616

DICHTOMATIK
75172616

AS568-332 2-3/8" DI x 2-3/4" DE x 3/16" NBR (BUNA) 70 BAGUE X NOIRE
N° D’ARTICLE MI08013789
N° MFR75172616
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75172616

AS568-332 2-3/8" DI x 2-3/4" DE x 3/16" NBR (BUNA) 70 BAGUE X NOIRE
N° D’ARTICLE MI08013789
N° MFR75172616
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.35 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.77 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.018 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75172616 AS568-332 2-3/8" DI X 2-3/4" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif