Motion
75101624

DICHTOMATIK
75101624

AS568-016 5/8" ID x 3/4" OD x 1/16" SILICONE 70 ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI08013956
N° MFR75101624
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75101624

AS568-016 5/8" ID x 3/4" OD x 1/16" SILICONE 70 ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI08013956
N° MFR75101624

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.614 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.754 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Mauvaises propriétés de résistance à l’usure
  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -65° à 390° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    S70
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
75101624 AS568-016 5/8" DI X 3/4" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.