Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.864 po
- Extérieur Diamètre1.004 po
Détails
- Détails supplémentairesMauvaises propriétés de résistance à l’usure
- Section transversale0.07 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.009 po
- MatérielSilicone
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-65° à 390° F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeS70
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.