Motion
75115400

DICHTOMATIK
75115400

DI AS568-444 7 3/4" x8 1/4" DI x 1/4 PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI08015442
N° MFR75115400
Prix51.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75115400

DI AS568-444 7 3/4" x8 1/4" DI x 1/4 PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI08015442
N° MFR75115400
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
Prix51.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    7.725 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.275 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Numéro du joint torique de secours
    ST444
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.045 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75115400 AS568-444 7 3/4" DI X8 1/4" DE X
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique