Motion
75115500

DICHTOMATIK
75115500

DI AS568-117 13/16" x DI 1" x 3/32" ENCAPSULÉ SILICONE ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI08015515
N° MFR75115500
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75115500

DI AS568-117 13/16" x DI 1" x 3/32" ENCAPSULÉ SILICONE ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI08015515
N° MFR75115500
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
Prix13.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.799 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.005 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Duromètre
    85 Duromètre
  • Dureté
    85 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    SILICONE ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -75 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    TES
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
75115500 AS568-117 13/16" DI X 1" DE X
  • Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère