Motion
75115614

DICHTOMATIK
75115614

DI AS568-259 6-1/4" x DI 6-1/2" x 1/8" SILICONE ENCAPSULÉ ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI08015573
N° MFR75115614
Prix24.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75115614

DI AS568-259 6-1/4" x DI 6-1/2" x 1/8" SILICONE ENCAPSULÉ ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI08015573
N° MFR75115614
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
Prix24.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    6.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.512 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Duromètre
    85 Duromètre
  • Dureté
    85 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    SILICONE ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -75 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    TES
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
75115614 AS568-259 6-1/4" DI X 6-1/2" DE X
  • Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère