Motion
75116119

DICHTOMATIK
75116119

DI AS568-464 17 1/2 PO DE x18 PO DE DE x 1/4 ENCAPSULÉ VITON NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08015846
N° MFR75116119
Prix242.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116119

DI AS568-464 17 1/2 PO DE x18 PO DE DE x 1/4 ENCAPSULÉ VITON NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08015846
N° MFR75116119
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
Prix242.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    17.455 po
  • Extérieur Diamètre  
    18.005 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    VITON® ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -75 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    TEV
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
75116119 AS568-464 17 1/2" DI X18" DE X
  • Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère