Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.299 po
- Extérieur Diamètre1.505 po
Détails
- Détails supplémentairesNon recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.012 po
- MatérielURÉTHANE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-40 F à 212 F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, courroies
Aperçu
- Bonne résistance à certaines huiles