Motion
75116203

DICHTOMATIK
75116203

AS568-132 1-3/4" DI x 1-15/16" DE x 3/32" URÉTHANE 70 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08015914
N° MFR75116203
Prix2.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116203

AS568-132 1-3/4" DI x 1-15/16" DE x 3/32" URÉTHANE 70 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08015914
N° MFR75116203

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.737 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.943 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.015 po
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116203 DI AS568-132 1-3/4" X DI 1-15/16"
  • Bonne résistance à certaines huiles