Motion
75116291

DICHTOMATIK
75116291

AS568-339 3-1/4" DI x 3-5/8" DE x 3/16" URÉTHANE 70 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08015977
N° MFR75116291
Prix10.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116291

AS568-339 3-1/4" DI x 3-5/8" DE x 3/16" URÉTHANE 70 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08015977
N° MFR75116291
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
Prix10.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.225 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.645 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116291 AS568-339 3-1/4" DI X 3-5/8" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles