Motion
75116439

DICHTOMATIK
75116439

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 2.109 en DI, 2.387 en DE, 90 Duromètre, URETHANE
N° D’ARTICLE MI08016097
N° MFR75116439
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116439

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 2.109 en DI, 2.387 en DE, 90 Duromètre, URETHANE
N° D’ARTICLE MI08016097
N° MFR75116439
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.109 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.387 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.018 po
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116439 AS568-227 2-1/8" DI X 2-3/8" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles