Motion
75116455

DICHTOMATIK
75116455

AS568-244 4-1/4" DI x 4-1/2" DE x 1/8" URÉTHANE 90 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08016110
N° MFR75116455
Prix9.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116455

AS568-244 4-1/4" DI x 4-1/2" DE x 1/8" URÉTHANE 90 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08016110
N° MFR75116455
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
Prix9.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.512 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.030 po
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116455 AS568-244 4-1/4" DI X 4-1/2" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles