Motion
75116489

DICHTOMATIK
75116489

Joint torique Dichtomatik - 0.210 en coupe transversale, 1.975 en DI, 2.395 en DE, 90 Duromètre, URETHANE
N° D’ARTICLE MI08016132
N° MFR75116489
Prix5.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116489

Joint torique Dichtomatik - 0.210 en coupe transversale, 1.975 en DI, 2.395 en DE, 90 Duromètre, URETHANE
N° D’ARTICLE MI08016132
N° MFR75116489
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
Prix5.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.975 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.395 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.210 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.018 po
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116489 AS568-329 2" DI X 2-3/8" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles