Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter15.3 mm
- Outside Diameter20.1 mm
Details
- Détails supplémentairesIncompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
- Section transversale2.4 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.08 mm
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.23 mm
- MatérielFKM (Viton®)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température5 à 390 °F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeV75
Aperçu
Description du fabricant
67012957 2.40MM CS X 15.3MM ID FKM VITON
- Résistance à la température plus élevée
- Résistance à l’huile et aux produits chimiques par rapport à la plupart des autres élastomères
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité