Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.174 po
- Extérieur Diamètre0.38 po
Détails
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.005 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
Aperçu
Description du fabricant
75074489 AS568-106 DUPONT KALREZ 1018