Motion
75074522

DICHTOMATIK
75074522

AS568-110 Joint torique DUPONT KALREZ 6230
N° D’ARTICLE MI08019037
N° MFR75074522
Prix70.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75074522

AS568-110 Joint torique DUPONT KALREZ 6230
N° D’ARTICLE MI08019037
N° MFR75074522
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
Prix70.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.362 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.568 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la FDA
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    Jusqu’à 500F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Produits pharmaceutiques et alimentaires

Aperçu

Description du fabricant
75074522 AS568-110 DUPONT KALREZ 6230
  • Un produit noir qui offre une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et de manipulation des aliments où la conformité FDA est requise. Les pièces du DuPont de l’unité Kalrez® 6230/6230A sont particulièrement adaptées aux systèmes d’eau pour injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SIP) et à d’autres systèmes critiques. Les pièces Kalrez° 6230/6230A sont thermiquement stables jusqu’à 260°C (500°F), ce qui permet de les utiliser dans les processus de stérilisation de stade II, où d’autres élastomères perdent leur capacité d’étanchéité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif