Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.487 po
- Outside Diameter0.693 po
Details
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.005 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
Aperçu
Description du fabricant
75074539 AS568-112 DUPONT KALREZ 8900
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité