Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.549 po
- Extérieur Diamètre0.755 po
Détails
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre65 Duromètre
- Dureté65 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.007 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température5F à 480 F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
- Application typiqueUsage général
Aperçu
- FFKM à usage général