Motion
K118-7075

DICHTOMATIK
K118-7075

AS568-118 Joint torique DUPONT KALREZ 7075
N° D’ARTICLE MI08019096
N° MFRK118-7075
Prix111.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K118-7075

AS568-118 Joint torique DUPONT KALREZ 7075
N° D’ARTICLE MI08019096
N° MFRK118-7075
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
Prix111.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.862 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.068 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    un produit noir ciblant spécifiquement les applications CVD métalliques. Il offre une stabilité thermique exceptionnelle, un très faible dégazage et d’excellentes propriétés de compression. Kalrez® 7075UP présente une excellente rétention de la force d’étanchéité, possède de bonnes propriétés mécaniques et convient bien aux applications de scellement statiques et dynamiques.
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    Jusqu’à 620F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Applications CVD en métal

Aperçu

Description du fabricant
75074584 AS568-118 DUPONT KALREZ 7075
  • Dégazage très faible | Excellente résistance à ClF3 | Excellentes (faibles) propriétés de compression | Excellentes propriétés de rétention de la force d’étanchéité | Excellente réponse aux effets de cycle de température

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif