Motion
75074585

DICHTOMATIK
75074585

18.725 MM DI X 0.275 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08019097
N° MFR75074585
Prix4,690.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75074585

18.725 MM DI X 0.275 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08019097
N° MFR75074585
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
Prix4,690.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    18.725 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19.275 mm

Détails

  • Section transversale
    0.275 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.25 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    0F à 600F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Application typique
    Semicon, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75074585 18.725MM ID X 0.275MM CS DUPONT
  • Excellente stabilité thermique, excellente résistance aux produits chimiques, excellente résistance à la compression, bonne réponse aux effets de cycle de température

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif