Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.299 po
- Extérieur Diamètre1.505 po
Détails
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.012 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®