Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.987 po
- Extérieur Diamètre3.193 po
Détails
- Détails supplémentairesun produit noir ciblant spécifiquement les applications CVD métalliques. Il offre une stabilité thermique exceptionnelle, un très faible dégazage et d’excellentes propriétés de compression. Kalrez® 7075UP présente une excellente rétention de la force d’étanchéité, possède de bonnes propriétés mécaniques et convient bien aux applications de scellement statiques et dynamiques.
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.024 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de températureJusqu’à 620F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
- Application typiqueApplications CVD en métal
Aperçu
- Dégazage très faible | Excellente résistance à ClF3 | Excellentes (faibles) propriétés de compression | Excellentes propriétés de rétention de la force d’étanchéité | Excellente réponse aux effets de cycle de température