Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.171 po
- Extérieur Diamètre1.449 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la FDA
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.012 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de températureJusqu’à 500F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
- Application typiqueProduits pharmaceutiques et alimentaires
Aperçu
- Un produit noir qui offre une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et de manipulation des aliments où la conformité FDA est requise. Les pièces du DuPont de l’unité Kalrez® 6230/6230A sont particulièrement adaptées aux systèmes d’eau pour injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SIP) et à d’autres systèmes critiques. Les pièces Kalrez° 6230/6230A sont thermiquement stables jusqu’à 260°C (500°F), ce qui permet de les utiliser dans les processus de stérilisation de stade II, où d’autres élastomères perdent leur capacité d’étanchéité