Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.296 po
- Extérieur Diamètre1.574 po
Détails
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre65 Duromètre
- Dureté65 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.012 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température5F à 480 F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
- Application typiqueUsage général
Aperçu
- FFKM à usage général